Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Pilotenjacke 1890, Gr. L anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Pilotenjacke 1890, Gr. L anthrazit
BP Pilotenjacke 1890, Gr. L anthrazit
BP Pilotenjacke 1890, Gr. L anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227515
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     4055301148094
EAN/GTIN:
     4055301148094
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotjacke »1890« Eigenschaften: • Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit • Ergonomisch geformter Ärmel Ausführung: • Komplett wattiert • Stehkragen • Modern fit • Frontreißverschluss • Smartphonetasche auf dem Ärmel • 1 Brusttasche mit Reißverschluss • 1 Stifttasche • 2 geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss • Ärmelabschluss mit Windschutz • Strickbund • Reflexelemente Material: 100 % Polyamid, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
anthrazit
Material:
100% Polyamid
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
BP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,11*
€ 84,21*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,49*
€ 90,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.