Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Halbschuh Uni6 36773 O2 ESD SRC DGUV Gr. 41 blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Halbschuh Uni6 36773 O2 ESD SRC DGUV Gr. 41 blau
Abeba Halbschuh Uni6 36773 O2 ESD SRC DGUV Gr. 41 blau
Abeba Halbschuh Uni6 36773 O2 ESD SRC DGUV Gr. 41 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227111
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035772381
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Halbschuh Uni6 36773 O2 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • Berufsschuh
  • CEEN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • DGUV
  • Material: Textil
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Sanitizid behandelt
  • Schutz vor Spritzwasser
  • ESD - DIN 61340
  • DGUV - 112-191
  • Sohle: TPU, rutschhemmend
Berufsschuhe O2 
sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
  • geschlossener Fersenbereich 
  • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
  • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
  • Antistatische Eigenschaften (A) 
  • mind. 80 Minuten kein Wasserdurchtritt 
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
blau
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
nein
ESD:
ja
Internetfarbe:
blau
Material:
Textil
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
O2
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 51,86*
€ 65,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,86*
€ 65,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,23*
€ 65,63*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 54,10*
€ 68,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,59*
€ 97,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,61*
€ 116,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,97*
€ 115,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,70*
€ 87,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,45*
€ 82,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,59*
€ 73,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36773-38
ab € 52,99*
Ähnlich
Abeba
36773-39
ab € 56,58*
Ähnlich
Abeba
36773-40
ab € 56,54*
Ähnlich
Abeba
36773-42
ab € 53,57*
Ähnlich
Abeba
36773-43
ab € 56,81*
Ähnlich
Abeba
36773-44
ab € 55,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.