Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuhschuh Uni 6 blau, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuhschuh Uni 6 blau, Gr. 41
Berufsschuhschuh Uni 6 blau, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     4012-652261
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36773/41
EAN/GTIN:
     4042035772381
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »uni6«, O1 FO SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20347:2012, O1 FO SRC ESD
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Sanitized®-behandelt
• Atmungsaktives Textil/Innenfutter
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
• Spritzwasser geschützt
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, aus-
wechselbare Soft Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Gestricktes Textil,
Innenfutter mit Silberionen

Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
36773/41
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 52,42*
€ 68,33*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 52,19*
€ 68,36*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 52,07*
€ 68,38*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,92*
€ 70,96*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 58,10*
€ 75,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,92*
€ 80,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,47*
€ 76,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,21*
€ 72,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36773-38
ab € 53,17*
Ähnlich
Abeba
36773-39
ab € 56,39*
Ähnlich
Abeba
36773-40
ab € 56,37*
Ähnlich
Abeba
36773-42
ab € 53,48*
Ähnlich
Abeba
36773-43
ab € 56,51*
Ähnlich
Abeba
36773-44
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.