Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuhschuh Uni 6 blau, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4042035772381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035772381
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »36773«, O1 FO SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, O1 FO SRC Ausführung: • Ristbereich mit Schnürung • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 • SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012 • Atmungsaktives Textil/Innenfutter • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff • Geschützt gegen Spritzwasser Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend Material: Gestricktes Textil, Innenfutter mit Silberionen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,88*
€ 66,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,02*
€ 67,00*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 67,01*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 53,93*
€ 69,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 74,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,96*
€ 79,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,65*
€ 78,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36773-38
ab € 53,49*
Ähnlich
Abeba
36773-39
ab € 56,62*
Ähnlich
Abeba
36773-40
ab € 56,41*
Ähnlich
Abeba
36773-42
ab € 53,30*
Ähnlich
Abeba
36773-43
ab € 56,77*
Ähnlich
Abeba
36773-44
ab € 55,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.