Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1226658 Herst.-Nr.: 643850/43 EAN/GTIN: 4051428075367 |
| |
|
| | |
| Puma Sicherheitsschuh VELOCITY 2.0 LOW S1P ESD HRO SRC 643850 Gr. 43 blau Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnellverschluss | ESD: | ja | Weite: | 11 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 43 | Farbe: | blau | PSA-Kategorie: | Kat. II | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 600 g | Material: | Textil | Ausführung: | Halbschuh | Hersteller: | Puma | Schutzkappe: | Kunststoff | Sicherheitsklasse: | S1P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe puma s1p, antistatik schuhe, antistatische schuhe puma, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 5,45* | ab € 82,47* | € 83,13* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 4,99* | ab € 74,23* | € 84,60* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 73,77* | € 84,63* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 75,94* | € 86,84* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 69,48* | € 96,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,74* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|