Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kraftseitenschneider L.200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kraftseitenschneider L.200 mm 2K-Griff
Gedore Kraftseitenschneider L.200 mm 2K-Griff
Gedore Kraftseitenschneider L.200 mm 2K-Griff
Gedore Kraftseitenschneider L.200 mm 2K-Griff
Gedore Kraftseitenschneider L.200 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225542
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301128
EAN/GTIN:
     4060833011280
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider
Ausführung nach DIN ISO 5749, Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand, Schlanke Kopfform, Induktiv gehärtete, lange Schneide, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Handgriff:
Kunststoff
ESD-geprüft:
Nein
Hersteller:
Gedore
Länge:
200 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 18,69*
€ 24,47*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,04*
€ 25,18*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,73*
€ 25,18*
5 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 19,36*
€ 25,33*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8316-200 JC
ab € 22,52*
Ähnlich
Gedore
R27604025
ab € 7,47*
Ähnlich
Gedore
R27604060
ab € 7,94*
Ähnlich
Gedore
R28302200
ab € 14,10*
Ähnlich
Gedore
R28402160
ab € 12,21*
Ähnlich
Gedore
R28422180
ab € 15,04*
Ähnlich
Gedore
R28502160
ab € 11,48*
Ähnlich
Gedore
R28502200
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
R28512160
ab € 13,00*
Ähnlich
Gedore
R28512200
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.