Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R28422180 Kraftseitenschneider 180mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301127
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R28422180
EAN/GTIN:
     4060833011273
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider
Ausführung nach DIN ISO 5749, Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand, Schlanke Kopfform, Induktiv gehärtete, lange Schneide, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,23 kg
Norm:
DIN ISO 5749
Oberfläche:
schwarz, Kopf geschliffen
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenform:
mit Facette
Schneidleistung (max.):
1,8
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
ESD Ja/Nein:
Nein
Fase:
mit
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Griffausführung:
2K
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8316-180 JC
ab € 20,60*
Ähnlich
Gedore
R27604025
ab € 7,55*
Ähnlich
Gedore
R27604060
ab € 7,95*
Ähnlich
Gedore
R28302200
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
R28402160
ab € 12,20*
Ähnlich
Gedore
R28422200
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
R28502160
ab € 11,51*
Ähnlich
Gedore
R28502200
ab € 14,27*
Ähnlich
Gedore
R28512160
ab € 13,21*
Ähnlich
Gedore
R28512200
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.