Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1224720 Herst.-Nr.: 5990835991 EAN/GTIN: 4006793002029 |
| |
|
| | |
| In der praktischen PARABELT M Gürteltasche von PARAT finden rund 9 Werkzeuge Platz. Die hochwertige, verstellbare Gürteltasche mit Steckverschluss wird direkt am Mann getragen und hält somit das benötigte Werkzeug schnell griffbereit. Für Ordnung sorgen genähte Einsteckfächer für Schraubenzieher und Co. Zwei zusätzliche Staufächer bieten Platz für Kleinteile wie Schrauben oder Nägel. Inklusive eines separaten Hammerhalters aus Metall. Die Gürteltasche besteht aus hochwertig verarbeiteten Nylon. Die PARABELT Gürteltasche ist in den Größen S,M und L erhältlich.
Lieferumfang: - Verstellbarer Gürtel mit Steckverschluss - 1 Hammerhalter aus Metall - 9 Einsteckfächer - 1 große Tasche für Schrauben und Nägel - 1 kleine Tasche für Schrauben und Nägel Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Größe: | M | Farbe: | rot/schwarz | Material: | Nylon | Höhe: | 300 mm | Gewicht: | 0,48 kg | Hersteller: | PARAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 10,36* | € 13,05* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,99* | € 14,15* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,58* | € 14,25* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,61* | € 14,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,24* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|