Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugtasche BASIC Back Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeugtasche BASIC Back Pack
PARAT Werkzeugtasche BASIC Back Pack
PARAT Werkzeugtasche BASIC Back Pack
PARAT Werkzeugtasche BASIC Back Pack
PARAT Werkzeugtasche BASIC Back Pack
PARAT Werkzeugtasche BASIC Back Pack
PARAT Werkzeugtasche BASIC Back Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224715
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990830991
EAN/GTIN:
     4006793001978
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Im praktischen BASIC Back Pack finden bis zu 50 Werkzeuge in 15 Einsteckfächern, 6 Gummischlaufen und 4 weiteren großzügigen Staufächern sowie ein Laptop bis 14" in separatem Fach ihren Platz.

Zusätzlich sorgen ein separater Maßbandhalter und ein Schlüsselanhänger für Ordnung.

Der Rucksack BASIC Back Pack besteht aus hochwertig verarbeitetem Nylon.

Der kunststoffverstärkte Boden schützt vor Abnutzung und macht den Rucksack extrem langlebig.

Zudem lässt sich der PARAT BASIC Back Pack durch die gepolsterte Rückwand und den gepolsterten Schulterriemen bequem transportieren.

Lieferumfang:
- gepolsterte Schulterriemen
- gepolsterter Rücken
- 2 stabile Tragegriffe
- gepolstertes Laptop- /Tabletfach bis 14"
- 3 Staufächer innen für Kleinteile
- 1 Maßbandhalter aus Metall
- 15 Einsteckfächer innen
- 6 Gummischlaufen innen
- 1 verschließbares Einsteckfach außen
- 3 Einsteckfächer außen
- 2 Befestigungsschlaufen außen

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
rot/schwarz
Material:
Nylon
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Staufächer innen:
3
Außenmaterial:
Nylon
rollbar:
Nein
Anzahl der Einsteckfächer:
15 + 3 + 1
Innenmaß Breite:
360 mm
Innenmaß Höhe:
430 mm
Volumen:
23 l
Gewicht:
2,16 kg
Hersteller:
PARAT
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
9
4
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 47,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,30*
€ 48,23*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 40,46*
€ 50,54*
1
€ 4,00*
ab € 42,22*
€ 52,76*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,28*
€ 52,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.