Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 40.1 WS Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 42 grau/mint


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 40.1 WS Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 42 grau/mint
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 40.1 WS Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 42 grau/mint
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 40.1 WS Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 42 grau/mint
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224661
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610041.8.0
EAN/GTIN:
     4044465370434
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der HAIX Black Eagle Safety 40.1 Ws low grey/mint von HAIX erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Das ist wichtig, denn in diesem Bereich benötigen Sie Arbeitskleidung, auf die Sie sich verlassen können. Sichere Arbeitsschuhe verhindern Verletzungen und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Dieser Schuh ist auf auf einem Damenleisten gefertigt und passt sich somit der anatomischen Fußform von Frauen an. Schutzeigenschaften: Die Schuhe erfüllen die Sicherheitsanforderungen der EN ISO 20345 Kategorie S3. Sie entsprechen der ESD-Norm DIN EN 61340-4-3 und den Anforderungen an die Antistatik. Solcher Arbeitsschutz ist in Bereichen gefragt, in denen Sie mit hochempfindlichen elektronischen Bauteilen arbeiten. In Ihrem Sicherheitsschuh ist die Kappe nicht aus Stahl gefertigt, sondern aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Dadurch wiegen Ihre Arbeitsschuhe wesentlich weniger, sind aber dennoch sicher. Eine durchtrittshemmende, flexible und metallfreie Sohleneinlage verhindert, dass spitze Gegenstände wie Nägel in den Schuh eindringen. Funktionen: Sie sind metallfrei und dadurch besonders leicht. Die Einlegesohle ist komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und waschbar bei 30 °C. Die separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. Mit drei verschiedenen Einlegesohlen können Sie die Schuhe perfekt an Ihren Fuß anpassen. Standardmäßig wird der Artikel mit der roten Einlage (medium) versandt! Weitere Vario Fit Einlegesohlen können Sie hier zusätzlich bestellen. Die CROSSTECH® Membrane mit einer Nässesperre bietet einen erhöhten Chemikalienschutz. Sie garantiert, dass Flüssigkeiten wie Öl, Benzin oder Blut nicht in den Stiefel dringen können. Gleichzeitig ist der Schuh resistent gegen Bakterien. Die Arbeitsschuhe sind für orthopädische Anpassungen zugelassen, ohne dass die Schuhe ihre Sicherheitszertifizierung verlieren. Weitere Infos finden Sie hier. Die rutschfeste Sohle isoliert gegen Kälte und Hitze. Trotzdem schwitzen Ihre Füße auch bei warmen Temperaturen nicht unnötig. Dafür sorgen die atmungsaktiven Materialien, die Wärme und Feuchtigkeit nach außen hin durch lassen. Die Sohle isoliert optimal gegen Nässe, Hitze und Kälte. Somit können Sie die Stiefel das ganze Jahr über tragen. Obermaterial: Der Schuh besteht aus hochwertigem, atmungsaktivem Mikrofaser/Textil. Mit dem praktischen Schnellverschluss müssen Sie keine Knoten mehr binden - und sparen wertvolle Zeit. Sie verschließen Ihre Schuhe einfach mit einer Plastikklemme. Die Überkappe an der Spitze der Sicherheitsstiefel schützt das Leder. Zudem macht sie die Schuhe noch robuster. Sohle: Die Laufsohle der Schuhe ist griffig und hat ein ausgeprägtes Profil. Das gewährleistet einen sicheren Halt – auch auf nassem, glattem oder öligem Untergrund. Die Gummilaufsohle ist selbstreinigend. Die Sohle ist dank der speziellen Gummimischung sehr widerstandsfähig. So können Sie sich lange an Ihren Schuhen erfreuen. "}
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnellverschluss
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Internetfarbe:
grau
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
Gewicht:
615 g
Material:
Textil
Hersteller:
HAIX
Farbe:
grau/mint
Größe UK:
8.0
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 109,14*
€ 139,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,47*
€ 140,70*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,00*
€ 148,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,17*
€ 153,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,60*
€ 166,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,82*
€ 159,25
pro Paar
ab 4 Paar
€ 133,41*
€ 158,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,67*
€ 150,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,78*
€ 141,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,14*
€ 129,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.