| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1220545 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381864138 |
| |
|
| | |
| DFJ213ZM Akku-Klimajacke Workwear
- Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort
- Zum Herabkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung
- Luft wird durch einen Ventillator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch die Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- Akku-Adapter muss zur Maschinenwäsche entnommen werden
- 5 Taschen: 2 Brusttaschen mit Reißverschluss,
- Seite rechts/links, linker Arm Luftstromregler mit 3 LED-Anzeigen
Technische Details: Laufzeit mit BL1860B: bis 33 Std. Fördermenge "Low": 1500 l/min, Fördermenge "Medium": 1700 l/min, Fördermenge "High": 2100 l/min, Turbo Modus: 2200 l/min
Material Aussenstoff: 100% Polyester
- Akkuspannung: 18 V
- Gewicht (inkl. Akku): ,0,8 kg
- Mit Akku-Ladestandanzeige
Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita | Größe: | 3XL | Farbe: | grau | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: makita akku-thermojacke, akku thermojacke, heizjacke 3xl, Makita, Akku-Klimajacke,, 2, Ventilatoren,, 5, Taschen, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 111,93* | € 136,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,34* | € 136,48* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,93* | € 139,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,17* | € 141,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,58* | € 142,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|