Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215776
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18375-511-1809-2XL
EAN/GTIN:
     5711074718993
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Mascot Weste ACCELERATE Ultimate Stretch Damen 18375

Ausführung:
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Gewicht:
275 g/m²
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Form:
ärmellos
Material:
88% Polyester / 12% Elastolefin
Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Stretchweste, damenweste xxl, damen weste, arbeitsweste grau, Mascot, Weste, ACCELERATE, Ultimate, Stretch, Damen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,92*
€ 57,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,15*
€ 57,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,95*
€ 58,58*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,34*
€ 68,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,61*
€ 68,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.