Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18375-511-1809/2XL, 183755111809, Weste, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 2XL, dun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713292
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18375-511-1809-2XL
EAN/GTIN:
     5711074718993
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18375-511-1809/2XL, 183755111809, Weste, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 2XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
492 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
492 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 45,38*
€ 59,23*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,05*
€ 59,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,63*
€ 59,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 47,59*
€ 60,77*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 54,20*
€ 68,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.