| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1214071 Herst.-Nr.: 18075-318-33303-M EAN/GTIN: 5711074670086 |
| |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE leichte Winterweste mit Climascot Damen
Ausführung: - Damen-Passform
- Wasserabweisend
- Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Gummizug an den Ärmelausschnitten
- Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
- Gummizug in der Unterkante, regulierbar
- Reflexeffekte
Material: Weitere Informationen: | | Ausführung: | Weste | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grün | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 260 g/m² | Hersteller: | Mascot | Farbcode: | 33303 | Form: | ärmellos | Farbe: | grasgrün/grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenweste, Herren-Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste mascot m, damen weste, arbeits-weste grün, Mascot, ACCELERATE, leichte, mit, Climascot |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,29* | € 51,80* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,29* | € 51,87* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,46* | € 52,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,28* | € 61,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,57* | € 61,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|