| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711268 Herst.-Nr.: 18075-318-33303-M EAN/GTIN: 5711074670086 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18075-318-33303/M, 1807531833303, Thermoweste mit CLIMASCOT, Damen, Größe M, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 342 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 342 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot fjordweste, damen weste, kälteschutz-weste grün, Thermoweste mit CLIMASCOT, THERMOWESTE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,99* | € 52,40* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 43,60* | € 52,68* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 41,55* | € 52,80* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,83* | € 53,05* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 48,37* | € 61,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|