| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1213885 Herst.-Nr.: 18047-511-03-C36 EAN/GTIN: 5711074724444 |
| |
|
| | |
| Mascot Arbeitsrock Stretch Diamond 45 cm 18047
Ausführung: - Damen-Passform DIAMOND
- Hat ein wasserabweisendes Finish
- Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit
- Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind
- Gürtelschlaufen
- Verschluss mit Reißverschluss
- Vordertaschen
- Gesäßtaschen
- Schenkeltasche mit Handytasche
- Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter
- Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
Material: 88% Polyester / 12% Elastolefin, 275 g/m² Weitere Informationen: | | Hersteller Größenangabe: | C36 | Farbcode: | 3 | Internetfarbe: | grün | Hersteller: | Mascot | Größe: | 36 | Farbe: | grün | Länge: | 45 cm | Gewicht: | 275 g/m² | Form: | kurz | Ausführung: | Rock | Material: | 88% Polyester / 12% Elastolefin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mascot, Arbeitsrock, Stretch, Diamond, 45, cm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 50,54* | € 61,46* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,58* | € 62,30* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,57* | € 62,48* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 49,77* | € 63,61* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 55,94* | € 71,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|