Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18047-511-03/C36, 1804751103, Rock, Stretch, DIAMOND, 45 cm, Größe C36, grün Acc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705897
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18047-511-03-C36
EAN/GTIN:
     5711074724444
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18047-511-03/C36, 1804751103, Rock, Stretch, DIAMOND, 45 cm, Größe C36, grün Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
570 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
570 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 61,94*
1
€ 4,90*
ab € 47,19*
€ 62,15*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,38*
€ 63,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 49,76*
€ 63,74*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 56,20*
€ 71,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.