| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1213656 Herst.-Nr.: 18025-318-91010-L EAN/GTIN: 5711074668717 |
| |
|
| | |
| Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025
Ausführung: - Damen-Passform
- Wasserabweisend
- Mit CLIMASCOT Lightweight Insulation
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- ID-Kartenhalter ist abnehmbar
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Elastikband an den Handgelenken
- Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
- Gummizug in der Unterkante, regulierbar
- Reflexeffekte
Material: Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 91010 | Internetfarbe: | blau | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 260 g/m² | Ausführung: | Jacke | Hersteller: | Mascot | Form: | langarm | Farbe: | azurblau/schwarzblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, damen jacke, damen jacke blau, Mascot, Jacke, ACCELERATE, CLIMASCOT, Damen, 18025 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,22* | € 63,25* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,69* | € 63,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,48* | € 64,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,79* | € 74,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 58,78* | € 75,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|