Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. XS verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025 Gr. XS verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213639
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18025-318-20209-XS
EAN/GTIN:
     5711074670345
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot Jacke ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18025

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Wasserabweisend
  • Mit CLIMASCOT Lightweight Insulation
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Elastikband an den Handgelenken
  • Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Reflexeffekte

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbcode:
20209
Internetfarbe:
rot
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Gewicht:
260 g/m²
Ausführung:
Jacke
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,39*
€ 62,60*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 48,53*
€ 64,22*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 65,53*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 51,54*
€ 65,81*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 58,80*
€ 74,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.