Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Jacke ACCELERATE mit Climascot wasserabweisend 18015 Gr. 4XL grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Jacke ACCELERATE mit Climascot wasserabweisend 18015 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE mit Climascot wasserabweisend 18015 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE mit Climascot wasserabweisend 18015 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE mit Climascot wasserabweisend 18015 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE mit Climascot wasserabweisend 18015 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE mit Climascot wasserabweisend 18015 Gr. 4XL grasgrün/grün
Mascot Jacke ACCELERATE mit Climascot wasserabweisend 18015 Gr. 4XL grasgrün/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213609
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18015-318-33303-4XL
EAN/GTIN:
     5711074651573
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Mascot Jacke ACCELERATE mit Climascot wasserabweisend 18015

Die Mascot Accelerate Jacke ist die perfekte Lösung für alle, die eine wasserabweisende Jacke benötigen. Sie ist aus einem wasserabweisenden Material gefertigt und mit CLIMASCOT Lightweight Insulation ausgestattet, um Sie auch an kalten Tagen warm zu halten. Die Jacke verfügt über einen Reißverschluss und eine inwendige Wetterschutzleiste, um Sie vor Wind und Wetter zu schützen. Sie besitzt ebenfalls einen ID-Kartenhalter, der abnehmbar ist, sowie Brust- und Vordertaschen mit Reißverschluss. Die Jacke ist außerdem mit Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust sowie einem Gummizug in der Unterkante ausgestattet, der regulierbar ist.

Ausführung:
  • Wasserabweisend
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Elastikband an den Handgelenken
  • Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Reflexeffekte

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Mascot
Farbcode:
33303
Form:
langarm
Farbe:
grasgrün/grün
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 92,78*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 73,16*
€ 95,50*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,57*
€ 95,91*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 77,42*
€ 97,97*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 88,05*
€ 110,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.