Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 33303 Gr. L grasgrün/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 33303 Gr. L grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 33303 Gr. L grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 33303 Gr. L grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 33303 Gr. L grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 33303 Gr. L grasgrün/grün
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 33303 Gr. L grasgrün/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213433
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18001-249-33303-L
EAN/GTIN:
     5711074644872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249

Ausführung:
  • leichte Meterware
  • winddicht und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalterist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • mit Druck und Reflexen

Material:
  • 100% Polyester
  • 185 g/m²
Weitere Informationen:
Farbcode:
33303
Internetfarbe:
grün
Eigenschaft:
wasserabweisend
Größe:
L
Farbe:
grasgrün/grün
Material:
100% Polyester
Gewicht:
115 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,72*
€ 101,23*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,68*
€ 101,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,96*
€ 102,13*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 97,26*
€ 121,28*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 121,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.