Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. L schwarz
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. L schwarz
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. L schwarz
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. L schwarz
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. L schwarz
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213409
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18001-249-09-L
EAN/GTIN:
     5711074644605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249

Ausführung:
  • leichte Meterware
  • winddicht und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalterist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • mit Druck und Reflexen

Material:
  • 100% Polyester
  • 185 g/m²
Weitere Informationen:
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Eigenschaft:
wasserabweisend
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
115 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,36*
€ 96,40*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 78,55*
€ 96,44*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 76,42*
€ 96,45*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,51*
€ 97,85*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,71*
€ 99,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.