Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. M schwarz
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. M schwarz
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. M schwarz
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. M schwarz
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. M schwarz
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249- 09 Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213408
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18001-249-09-M
EAN/GTIN:
     5711074644612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke 18001-249

Ausführung:
  • leichte Meterware
  • winddicht und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalterist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • mit Druck und Reflexen

Material:
  • 100% Polyester
  • 185 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
115 g/m²
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Eigenschaft:
wasserabweisend
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 81,07*
€ 103,35*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,87*
€ 103,76*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 85,47*
€ 105,10*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,16*
€ 106,61*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 96,69*
€ 119,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.