| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1204997 Herst.-Nr.: 5001204070B694100XL EAN/GTIN: 5414729102054 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutz Winterjacke Lima
Ausführung: - Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz
- elastischer Bund
- mit Patte verdeckter langer Reißverschluss
- Druckknopfverschluss
- Innenreißverschluss zur Veredelung
- verlängerter Rücken
- 2 Schubtaschen mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Patte
- Ausweishalter
- Napoleontasche mit Reißverschluss
- Handytasche
- Innentasche
- Kapuze mit elastischem Kordelzug
- 50 mm-Reflexstreifen
- wattiertes Futter
- wasserdichter Stoff
- winddichter Stoff
- atmungsaktiver Stoff
- Doppelte Kappnähte
- wasserdicht verschweißte Nähte
- wasserdichtes Kleidungsstück
- nach OEKO-TEX Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft
- Zertifiziert EN20471:2013 Klasse 3 - XS/S Klasse 2 / EN14058: Klasse 1.3.2.X.X / EN 343: Klasse 3
Material:
- PES 70 - HIVIS STOFF
- 100% Polyester, +/- 200 g/m²
- wasserdicht verschweißte Nähte
- Polyurethane- Beschichtung
- wattiertes Futter
Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 200 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Hersteller Größenangabe: | XL | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Wassersäule: | 10.000 mm | Internetfarbe: | gelb | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht trocknergeeignet, nicht chlorbleichen, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt | Form: | langarm | Hersteller: | Dassy | Farbe: | gelb/grau | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Dassy, Warnschutz, Lima, Gr., XL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 65,85* | € 86,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,74* | € 87,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 72,34* | € 91,98* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,74* | € 106,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|