| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1204574 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074673445 |
| |
|
| | |
| Mascot FOOTWEAR ENERGY Sicherheitshalbschuh S1P ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
- Obermaterial: strapazierfähiges Textil
- auswechselbare Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann
- Schutzkappe: Komposit
- Durchtrittschutz: Textil
- Sohle: stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU, rutschhemmd, non marking, öl- und benzinbeständig, hitzebeständig bis 140°C
- Weite: 8/10
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | ESD: | ja | Farbcode: | 09888 | Weite: | 10 | Sicherheitsklasse: | S1P | Größe: | 47 | Farbe: | schwarz/anthrazit | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | Internetfarbe: | schwarz | Gewicht: | 590 g | Material: | Textil | Hersteller: | Mascot | Schutzkappe: | Kunststoff | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, MASCOT® Footwear, Schuhwerk, Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel, Sicherheitshalbschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,91* | € 106,21* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 83,13* | € 106,66* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,48* | € 108,11* | | | | | 43 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 88,72* | € 108,98* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 99,28* | € 122,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|