Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0130-849-09888/1047, F013084909888, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708008
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0130-849-09888-1047
EAN/GTIN:
     5711074673445
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0130-849-09888/1047, F013084909888, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 1047, schwarz/anthrazit Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1120 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
51% Polyester/49% Polyurethan
Bruttogewicht:
1120 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 80,83*
€ 102,93*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,14*
€ 103,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,43*
€ 104,63*
44 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 108,25*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 98,83*
€ 121,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,21*
€ 122,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,62*
€ 120,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,53*
€ 112,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,67*
€ 109,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,14*
€ 98,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.