Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1047 Farbe Schwarz/Anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1047 Farbe Schwarz/Anthrazit
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1047 Farbe Schwarz/Anthrazit
Artikel-Nr.:
     239-F0130-849-098881047
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0130-849-098881047
EAN/GTIN:
     5711074673445
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Material Textil Größe 1042: 590 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 103,39*
1
€ 4,90*
ab € 81,04*
€ 103,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,34*
€ 104,63*
43 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 108,30*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 98,99*
€ 121,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,57*
€ 144,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,19*
€ 143,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,93*
€ 133,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,82*
€ 128,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,99*
€ 117,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.