Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200732 Herst.-Nr.: 50180-870-18-XS EAN/GTIN: 5711074320936 |
| |
|
| | |
| Mascot Boxershorts CROSSOVER LAGOA 50180
Ausführung: - Das Material ist isolierend, schweißtransportierend und antibakteriell.
- Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.
- Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden.
- Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen.
Material: 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan, 160 g/m² Single Jersey Meterware. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Größe: | XS | Farbe: | dunkelanthrazit | Gewicht: | 160 g/m² | Hersteller: | Mascot | Material: | 75% Polyester / 17% Polyamid / 8% Elasthan | Ausführung: | Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Thermo-Unterhose, Damen-Thermounterhose, Damen-Unterhose, Damenunterhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, damen thermounterhose, MASCOT® Lagoa, Unterbekleidung, Winter Arbeitskleidung, Boxershorts, MASCOT® Crossover |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,70* | € 24,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,72* | € 24,17* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,42* | € 24,59* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,49* | € 25,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,52* | € 29,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|