| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200730 Herst.-Nr.: 50180-870-18-L-XL EAN/GTIN: 5711074320790 |
| |
|
| | |
| Mascot Boxershorts CROSSOVER LAGOA 50180
Ausführung: - Das Material ist isolierend, schweißtransportierend und antibakteriell.
- Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.
- Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden.
- Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen.
Material: 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan, 160 g/m² Single Jersey Meterware. Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelanthrazit | Gewicht: | 160 g/m² | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Material: | 75% Polyester / 17% Polyamid / 8% Elasthan | Größe: | L/XL | Ausführung: | Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Thermo-Unterhose, Damen-Thermounterhose, Damen-Unterhose, Damenunterhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, damen thermounterhose, unterhose l, Winter Arbeitskleidung, Unterbekleidung, MASCOT® Crossover, Boxershorts, MASCOT® Lagoa |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,91* | € 23,92* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,37* | € 24,42* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,18* | € 24,61* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,09* | € 24,62* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,40* | € 24,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|