| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200726 Herst.-Nr.: 50179-870-18-S-M EAN/GTIN: 5711074321414 |
| |
|
| | |
| Geringes Gewicht. Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst. Antibakteriell (Test JIS L1902:2002) und feuchtigkeitstransportierend. Schnelltrocknend. Für sowohl Damen als auch Herren geeignet. Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr. S-XL). Pflegehinweisesind eingewebt ? daher keine störenden Etiketten. Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelanthrazit | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Material: | 75% Polyester / 17% Polyamid / 8% Elasthan | Größe: | S/M | Ausführung: | Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Thermo-Unterhose, Damen-Thermounterhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damen-Unterhose, Damenunterhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, arbeitshose mascot m, damen thermounterhose, mascot arbeitshose, Winter Arbeitskleidung, MASCOT® Segura, Unterbekleidung, MASCOT® Crossover |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,44* | € 31,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,22* | € 31,36* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,01* | € 31,78* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,32* | € 32,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,70* | € 37,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|