Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200723 Herst.-Nr.: 50179-870-18-2XL-3XL EAN/GTIN: 5711074321353 |
| |
|
| | |
| Geringes Gewicht. Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst. Antibakteriell (Test JIS L1902:2002) und feuchtigkeitstransportierend. Schnelltrocknend. Für sowohl Damen als auch Herren geeignet. Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr. S-XL). Pflegehinweisesind eingewebt ? daher keine störenden Etiketten. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Farbe: | dunkelanthrazit | Hersteller: | Mascot | Material: | 75% Polyester / 17% Polyamid / 8% Elasthan | Größe: | 2XL/3XL | Ausführung: | Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Thermo-Unterhose, Damen-Thermounterhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damen-Unterhose, Damenunterhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, arbeitshose xxxl, damen thermounterhose, mascot arbeitshose, Winter Arbeitskleidung, MASCOT® Crossover, Unterbekleidung, MASCOT® Segura |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,37* | € 31,37* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,30* | € 31,38* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,85* | € 31,80* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,39* | € 32,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,48* | € 37,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|