Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677135 Herst.-Nr.: 50106-854-17-S EAN/GTIN: 5707209641946 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50106-854-17/S, 5010685417, Sweatshirt Melita, Größe S, hi-vis gelb Safe Classic, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 683 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 683 g | Produkteigenschaften: | Premium, klassische Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sweater, Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Hemd, Herrenhemd, Warnschutzpullover, warnschutzpullover gelb, warnschutzpullover s, herren hemd, MASCOT Melita, SWEATSHIRT |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 44,84* | € 58,40* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,69* | € 58,41* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,17* | € 58,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,00* | € 59,00* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,82* | € 59,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|