Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1197987 Herst.-Nr.: 17115-318-3309-XL EAN/GTIN: 5711074600915 |
| |
|
| | |
| MASCOT® ADVANCED Thermojacke mit Climascot
Ausführung: - zweifarbig
- wasserabweisend
- mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
- Stehkragen mit verstellbaren Elastikschnüren
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Innentaschen
- Ärmel sind Fasson geschnitten
- Elastikband an den Handgelenken
- Stretchstoff an den Seiten
- Gummizug in der Unterkante, regulierbar
- Reflexeffekte
Material: - 100% Polyester
- Gewicht: 240 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 3309 | Internetfarbe: | grün | Größe: | XL | Farbe: | mossgrün/schwarz | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 240 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, regenschutzjacke oliv, MASCOT® Advanced, Thermojacke mit CLIMASCOT®, Jacke, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,26* | € 70,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,39* | € 70,23* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 54,46* | € 71,15* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,87* | € 73,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,28* | € 74,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|