Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. S dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. S dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. S dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. S dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. S dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. S dunkelanthrazit
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001, Gr. S dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1187820
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10001-883-18-S
EAN/GTIN:
     5707209837141
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Mascot Softshelljacke INDUSTRIE TAMPA 10001

Ausführung:
  • Atmungsaktiv und wasserabweisend
  • Fleece an der Innenseite
  • Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel
  • Regulierbarer Gummizug im Saum
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten
Material:
100% Polyester, 270 g/m²
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Gewicht:
270 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Farb-Nr.:
18
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Größe:
S
Farbe:
dunkelanthrazit
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, MASCOT® Tampa, Winter Arbeitskleidung, Jacke, MASCOT® Industry, Soft Shell Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,08*
€ 57,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,42*
€ 57,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,85*
€ 59,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,42*
€ 60,77*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 62,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.