Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Microfasertuch, 40 x 40 cm, blau, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beko Microfasertuch, 40 x 40 cm, blau, 10er Pack
Beko Microfasertuch, 40 x 40 cm, blau, 10er Pack
Beko Microfasertuch, 40 x 40 cm, blau, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p1174466
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4036421000547
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Microfasertuch, 40 x 40 cm, Farbe: blau, 10er Pack
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Farbe:
blau
Material:
Mikrofaser
Breite:
400 cm
Länge:
400 cm
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40x40cm blau, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, Beko, Microfasertuch,, 40, x, cm,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,45*
€ 71,53*
6 Tage
101
€ 7,35*
ab € 51,29813*
€ 71,60813*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,90*
€ 78,47*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,53*
€ 85,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,45*
€ 83,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,89*
€ 81,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,33*
€ 80,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,65*
€ 79,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,18*
€ 76,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,00*
€ 76,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,45*
€ 58,85
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,945* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
PZ-091-145
ab € 1,42*
Zubehör
Beko
PZ-070-4040
ab € 4,27*
Zubehör
Beko
PZ-070-4040-03
ab € 96,28*
Zubehör
Beko
PZ-095-014
ab € 11,99824*
Zubehör
Beko
PZ-050-12105
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.