| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-PZ-070-4040 Herst.-Nr.: PZ-070-4040 EAN/GTIN: 4036421000318 |
| |
|
| | |
| beko Performance Koi-Microfasertuch hellblau 40x40cm - 1 Stueck Pflegetextilien Vielseitig einsetzbar wie z.B. auf Glas, Spiegeln, Fenstern, Armaturen, Fliesen uvm. Auch hervorragend als Geschirrtuch geeignet. Hohe Schmutzaufnahme durch neue Webtechnik, hohe Fettlösekraft dank neuer Faserkombination. Absolute Streifen- und Fusselfreiheit. Eine extra starke Umkettelung verhindert ein Ausreißen an den Kanten. Materialzusammensetzung: 70 % Polyester, 30 % Polyamid. Bis 60° C waschbar. Keinen Weichspüler verwenden! Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 1 Stueck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |