| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-PZ-070-4040-03 Herst.-Nr.: PZ-070-4040-03 EAN/GTIN: 4036421000554 |
| |
|
| | |
| beko Performance Koi-Microfasertuch hellblau 40x40cm - 30 Stueck Pflegetextilien Vielseitig einsetzbar wie z.B. auf Glas, Spiegeln, Fenstern, Armaturen, Fliesen uvm. Auch hervorragend als Geschirrtuch geeignet. Hohe Schmutzaufnahme durch neue Webtechnik, hohe Fettlösekraft dank neuer Faserkombination. Absolute Streifen- und Fusselfreiheit. Eine extra starke Umkettelung verhindert ein Ausreißen an den Kanten. Materialzusammensetzung: 70 % Polyester, 30 % Polyamid. Bis 60° C waschbar. Keinen Weichspüler verwenden! Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 30 Stueck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertücher blau, microfasertücher, Werkzeug & Zubehör & Ergänzungsprodukte, beko Performance-Serie, Reinigung & Pflege, Reinigungstuch, Pflegetuch, Putztuch, Geschirrtuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,37* | € 152,38* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 109,71022* | € 153,14022* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,65701* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|