| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-PZ-060-4040-01 Herst.-Nr.: PZ-060-4040-01 EAN/GTIN: 4036421000547 |
| |
|
| | |
| beko Performance Microfasertuch blau 40x40cm - 10 Stueck Pflegetextilien Das kettelnahtlose Tuch mit zwei unterschiedlich strukturierten Seiten ist unerlässlich zur Vorbereitung/Verarbeitung im Innen- und Außenbereich. Selbst nach 50-facher Maschinenwäsche kein Ausfransen dank Ultraschallschnitt. Weiche, flusen- und siliconfreie Qualität garantiert eine perfekte, schlieren- und mikrokratzerfreie Performance. Materialzusammensetzung: 80 % Polyester, 20 % Polyamide. Bis 95° C waschbar. Keinen Weichspüler verwenden! Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 10 Stueck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40x40cm blau, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, Werkzeug & Zubehör & Ergänzungsprodukte, beko Performance-Serie, Reinigung & Pflege, Reinigungstuch, Pflegetuch, Putztuch, microfasertuch, microfaser handtuch, microfaser, microfaser geschirrtücher, reinigungstücher, microfasertücher kaufen, microfaser geschirrtuch, bodentuch, microfaser bodentuch, microfasertuch autopflege, geschirrtücher, wischmop, microfaser badetuch, putzlappen, microfaser waschhandschuh, brillenputztücher, schwammtuch, brillenputztuch microfaser, mikrofaser, jemako tücher, mikrofasertuch fenster, spültücher, microfasertücher günstig, microfaser trockentuch, microfaser waschmittel, mikrofaser waschlappen, microfasertuch schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,66* | € 72,06* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 64,19813* | € 72,13813* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,53* | € 77,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,41982* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|