| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1173111 Herst.-Nr.: 23426-6 EAN/GTIN: 4025888271447 |
| |
|
| | |
| - Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 - Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) - Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h - Wassersäule: 5.000 mm - Futter: 100% Polyester - Farbe: fluoreszierend gelb/schwarz - Größen: S-XXXXL - Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat - robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte - hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial - thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte - Reflexstreifen aus 3M Scotchlite 5510 Reflexmaterial - herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten - Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece- Innenseite - Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel - Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum - verstellbare und abnehmbare Kapuze - einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter - 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen - 1 Brusttasche - 1 Innentasche im Futter Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,06m² (z.B. bis 20cm x 30cm hinten oder 20cm x 30cm vorne) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 22cm Weitere Informationen: | | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | Elysee | Größe: | 4XL | Farbe: | gelb/schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Wassersäule: | 5.000 mm | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, elysee warnschutzjacke 4xl, warnschutz softshelljacke, warnschutz-softshelljacke elysee, Elysee, MELVIN, WATTIERTE, WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE, Gr., (70/72) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,68* | € 67,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,77* | € 67,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,87* | € 98,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|