Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171632 Herst.-Nr.: 805/7 EAN/GTIN: 4000896032655 |
| |
|
| | |
| - für Schlitz-Profil 0,3 x 1,5 ∙ 0,4 x 2 ∙ 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3
für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH00 ∙ PH0 ∙ PH1 - Kunststoff-Kasten
- 2-Komponenten-Griff
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 0,3 x 1,5 ∙ 0,4 x 2 ∙ 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3 ∙ PH00 ∙ PH0 ∙ PH1
- Abmessungen / Länge: 205 mm x 125 mm x 20 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
- Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen: | | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 7 | Gesamtlänge: | 205 | Gewicht: | 280 | Hersteller: | Hazet | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,65* | € 48,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,59* | € 49,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,18* | € 49,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,46* | € 50,06* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,23* | € 51,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|