Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1282650 Herst.-Nr.: 805/7 EAN/GTIN: 4000896032655 |
| |
|
| | |
| für Schlitz-Profil 0,3 x 1,5 ? 0,4 x 2 ? 0,4 x 2,5 ? 0,5 x 3 für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 00 ? PH 0 ? PH 1 Kunststoff-Kasten 2-Komponenten-Griff Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH · Schlitz Profil Abmessungen / Länge: 205 mm x 125 mm x 20 mm Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg Anzahl Werkzeuge: 7Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Kreuzschlitz Profil PH· Verpackung: Kunststoff-Kasten· Breite: 125mm· Handgriff: 2-Komponenten-Griff· Länge: 205mm· Netto-Gewicht (kg): 0,28kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 7-teilig | Bestückung: | Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil | Griff: | 2-Komponenten-Griff | Marke: | HAZET | Modell: | 805/7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, hazet schraubendrehersatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 7teilig, Schraubendrehersätze, Elektronikschraubendrehersatz, Feinmechanikschraubendrehersätze, Feinmechanikerschraubendrehersatz, Elektronikschraubendrehersätze, Feinmechanikerschraubendrehersätze, 8000465919 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,41* | € 48,72* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,00* | € 48,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,64* | € 49,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,35* | € 49,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,28* | € 51,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|