Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7 ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
805/7
805/7
805/7
805/7
805/7
805/7
805/7
805/7
805/7
805/7
805/7
805/7
805/7
805/7
Artikel-Nr.:
     C1156-805/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     805/7
EAN/GTIN:
     4000896032655
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • für Schlitz-Profil 0,3 x 1,5 ∙ 0,4 x 2 ∙ 0,4 x 2,5 ∙ 0,5 x 3
    für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH 00 ∙ PH 0 ∙ PH 1
  • Kunststoff-Kasten
  • 2-Komponenten-Griff
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Abmessungen / Länge: 205 mm x 125 mm x 20 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen:
Handgriff:
2-Komponenten-Griff
hz-class Hauptklasse:
230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
600360 Elektrik ∙ Batteriedienst - Elektrische Prüfung | 295060 Elektronik-Schraubendreher | 230040 Mehrkomponenten-Griff
Anzahl Werkzeuge:
7
Bezeichnung Produktgruppe:
Elektronik-Schraubendreher
Produktgruppe:
805-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.28 kg
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil
Breite:
125 mm
Länge:
205 mm
Abmessungen / Länge:
205 mm x 125 mm x 20 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Produktempfehlung:
804VDE/14 | 810SPC-6.3 | 2152N/3 | 4670-1/12 | 1975
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, hazet schraubendrehersatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 7teilig, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.