Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-HAZET805/7 Herst.-Nr.: 805/7 EAN/GTIN: 4000896032655 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Satz • HAZET Elektronik-Schraubendreher Satz. Für Butterfly-Profil 0,3 x 1,5 0,4 x 2 0,4 x 2,5 0,5 x 3 für Doppel-Sechskant-Profil PH 00 PH 0 PH 1 Kunststoff-Kasten 2-Komponenten-Griff Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Abmessungen: Länge: 205 mm x 125 mm x 20 mm - Netto-Gewicht (kg): 0.28 kg Anzahl Werkzeuge: 7 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, hazet schraubendrehersatz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 7teilig, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher-Satz, Schraubendreher, Schraubenzieher, HAZET |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 38,41* | € 48,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,00* | € 48,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,64* | € 49,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,35* | € 49,71* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,28* | € 51,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|