| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1152791 Herst.-Nr.: 612001 EAN/GTIN: 4019444008516 |
| | |
|
| | |
| Moldex Kapselgehörschutz M5 6120
Ausführung: - Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Ausgewogener Komfort mit guter Dämmung
- Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau
- Verwindungsfestes TPE-Kopfband
- Nahtlose Verarbeitung
- Leicht und flexibel
- Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort
- Extra große Ohrmuscheln
- Griffmulden zur Anpassung an die Kopfgröße mit leichtgängigen Einstellpunkten
- Dämmwerte: SNR = 34 db(A)
- Zulassung/Norm: EN352-1:2002
- Farbe: blau-grün
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | blau | SNR-Wert: | 34 dB | Art: | Kapselgehörschutz | Hersteller: | Moldex | Variante: | Kopfbügeldrähte | Ausführung: | Gehörschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,63* | € 19,24* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,20* | € 19,67* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 17,47* | € 21,25* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,68* | € 21,40* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,82* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|