Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1152771 Herst.-Nr.: 12823002 EAN/GTIN: 4260042673495 |
| |
|
| | |
| VOSS Elektrikerhelm 6, 1000 V
Ausführung: - Elektrische Isolierung (1000 V AC)
- Temperaturen bis –20 °C
- Einsatzdauer bis 5 Jahre
- Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Universelle Form
- Im Nacken heruntergezogene Helmschale
- Ohne Lüftungsöffnungen
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
- Stark abgewinkeltes Nackenband
- Zulassung/Norm: EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397
- Kopfweite: 51–64 cm
- Gewicht Helmschale: ca. 255 g
Material: Polyethylen (PE)
Anwendungsbereiche: Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Baustellen, Industriebetriebe, Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht: | 255 g | Kopfweite: | 51-64 cm | Internetfarbe: | rot | elektrische Isolierung bis: | 1000 V (AC) | Material: | Polyethylen | Hersteller: | VOSS | Ausführung: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm rot, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, VOSS-HELME, VOSS, Helme, Helm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,68* | € 8,68* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,87* | € 10,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,05* | € 11,65* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,73* | € 12,05* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,48* | € 12,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|