Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Filter 9800, A2B2E2K2 zur Serie 7000+9000


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Moldex Filter 9800, A2B2E2K2 zur Serie 7000+9000
Moldex Filter 9800, A2B2E2K2 zur Serie 7000+9000
Moldex Filter 9800, A2B2E2K2 zur Serie 7000+9000
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152744
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019444008646
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter K
Kombifilter A
Gas-Mehrbereichsfilter
Moldex Filter 9800, A2B2E2K2 zur Serie 7000+9000 (VPE 8St)

Ausführung:
  • Einfache und sichere Handhabung, ohne Adapter durch das EasyLock-System
  • Faltenfilter-Technologie reduziert Atemwiderstand und erhöht Aufnahmevolumen
  • Vormontierte Filterkombinationen einfach wie ein Kombifilter
  • Vorfilter auswechselbar
  • PVC-frei
  • Hinweis: Verbrauchte Filter sind wie Sondermüll zu entsorgen
  • Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008 und EN 143:2000 + A1:2006
Weitere Informationen:
Dolomitstaub-Prüfung D:
Nein
Filteranschluss:
Easy-Lock-System
Schutz:
A2B2E2K2
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
grau
Variante:
Atemschutzfilter
Hersteller:
Moldex
Filtersystem:
Mehrbereichsfilter
Ausführung:
Atemschutz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 10,11*
2 Tage
32
8
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,50*
€ 12,15*
15 Tage
nicht lagernd
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 18,04*
15 Tage
nicht lagernd
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,03*
€ 18,35*
Lager 5417
4
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,79*
€ 21,84*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,10*
€ 23,919
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Paket
ab 12000 Pakete
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,395* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 87,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moldex/Metric
7003
ab € 12,71*
Zubehör
Moldex/Metric
9003
ab € 75,72*
Zubehör
Moldex/Metric
9002
ab € 75,66*
Zubehör
Moldex/Metric
9020
ab € 1,63*
Zubehör
Moldex/Metric
9030
ab € 2,86*
Zubehör
Moldex/Metric
ab € 20,01*
Zubehör
Moldex/Metric
ab € 30,48*
Zubehör
Moldex/Metric
700601
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.