Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie klar 20 my 100mm x 150m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretchfolie klar 20 my 100mm x 150m
Stretchfolie klar 20 my 100mm x 150m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1151033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569813525
EAN/GTIN:
     4053569813525
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie-Schmalrollen, transparent • Zum Bündeln, Verpacken und Schützen einzelner und kleiner Teile • Kern: Ø 38mm Hinweis: Stretchfolien-Handset bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Kern-Ø:
50
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
transparent
Grundpreis:
Ja
Länge Rolle:
150 m
Länge:
150 m
Stärke:
20 µm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 100mm x 150m 20µ, bündelfolie, bündelfolie transparent, Abroller, Strechfolie, Versandhilfe, Verpackungsfolie, Roller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2088
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 2,06*
Lager 5417
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,13*
2 Tage
1000
40
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 1,6544*
€ 2,1744*
1 Tag
1760
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,35*
5 Tage
1760
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,01* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.