Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie klar 20 my 100mm x 150m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretchfolie klar 20 my 100mm x 150m
Stretchfolie klar 20 my 100mm x 150m
Artikel-Nr.:
     4012-635726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569813525
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolien-Handset
Weitere Informationen:
Stärke:
20 µm
Breite:
100 mm
Länge:
150 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 100mm x 150m 20µ, bündelfolie, bündelfolie transparent, 30414783, Abroller, Folie, Handabrollfolie, Roller, Schmalrollen,, Strechfolie, transparent, Verpackungsfolie, Versandhilfe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2088
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 2,06*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,13*
2 Tage
1000
40
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 1,6544*
€ 2,1744*
Lager 4012
3800
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,35*
5 Tage
3880
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,01194* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.