| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1116199 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8055022 EAN/GTIN: 4053569813525 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900061636, Stretchfolien-Handset , Umfang: 1 VE = 40 Rollen , Stärke: 20 µm , Länge: 150 m , Breite: 100 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1 VE = 40 Rollen | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 100mm x 150m 20µ, bündelfolie, bündelfolie transparent, 00061636, STRETCHFOLIE, 4261908032, 4053569813525, 8055022, 1180595, 1484371, 9900041669, 4025648710995, 371099, 785083 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 1,32* | € 2,06* | | | | | | | | 40 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 1,50* | € 2,13* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 1,6544* | € 2,1744* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,35* | | | | Lager 260 | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,84* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 96,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|