Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

müba Ersatzmulde 85 L verz. für Standard und Kipp-Car


Menge:  Stück  
Produktinformationen
müba Ersatzmulde 85 L verz. für Standard und Kipp-Car
müba Ersatzmulde 85 L verz. für Standard und Kipp-Car
müba Ersatzmulde 85 L verz. für Standard und Kipp-Car
Artikel-Nr.:
     5417B-p1036853
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     4031549727703
EAN/GTIN:
     4031549727703
Suchbegriffe:
Ersatzmulde
Schubkarrenmulde
ersatzmulde müba
schubkarrenmulde
Bau-Schubkarre Standard • Stahlblech verzinkt, nahtlos gezogen, 1,05 mm stark
Weitere Informationen:
Artikelbeschreibung:
Mulde verzinkt, 85 l Inhalt, für Standard und Kipp-Car
Hersteller:
müba
Typ:
Ersatzmulde
Artikel-Nr.:
72770
Material:
Stahl
Gewicht:
7,5
Oberfläche:
verzinkt
Muldenstärke:
1
Mulde:
verzinkt
Marke:
müba
Inhalt:
85
Weitere Suchbegriffe: müba, 85, L, verz., für
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 42,07*
€ 55,65*
2 Tage
6
€ 35,99*
ab € 43,08*
€ 56,90*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 53,70*
€ 70,15*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 44,27*
€ 91,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,56*
€ 98,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.